Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Touch Panel TFT, 10,4 Zoll GT2710-VTBD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Touch Panel TFT, 10,4 Zoll GT2710-VTBD
Touch Panel TFT, 10,4 Zoll GT2710-VTBD
Artikel-Nr.:
     3517K-51659140
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     270561
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Touch Display
Touchdisplay
10" touch display
touch display

Touch Panel TFT, 10,4 Zoll GT2710-VTBD

GOT2000
10,4"
TFT
DC
VGA
65k Farben
RS-422/485
RS-232
USB
Eth
SD
Schwarz
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
3
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
2
Mit SW-Schnittstellen:
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.369,60*
€ 2.521,36*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.318,39*
€ 2.522,30*
Frei Haus
ab € 2.396,21*
€ 2.546,16*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.521,36*
€ 3.000,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.503,75*
€ 2.979,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.441,22*
€ 2.905,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.402,99*
€ 2.859,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.369,60*
€ 2.819,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.