| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-51956673 Herst.-Nr.: 1810880 EAN/GTIN: 3660849501877 |
| |
|
| | |
| Funkwandsender 1810880 Smoove Origin RTS 1-Kanal Funkwandsender, zur manuellen Steuerung eines oder mehrerer RTS-Funkantriebe/ Funkempfänger. Bedienung über Drucktasten. - Passend zu allen gängigen Schalterprogrammen über einen 50 x 50 mm Adapterrahmen der Schalterhersteller, sowie Befestigungsplatte für andere Schalterprogramme - Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten mit den Somfy Smoove Rahmen - Einzel- oder Gruppenbedienung möglich - AUF-Taste zum Öffnen des Rollladens, Einfahren der Markise - my-Taste zum Stoppen oder Aufrufen der Lieblingsposition - AB-Taste zum Schließen des Rollladens, Ausfahren der Markise - Programmiertaste auf der Rückseite des Moduls - Befestigungsplatte für einfache und flexible Wandmontage, keine UP-Dose erforderlich. Weitere Informationen: | | Funkfrequenz: | 433,42 MHz | Rollingcode-System: | ja | Reichweite: | 20 m | Mit Funkhandsender: | nein | Funktaster unter Putz: | nein | Funktaster auf Putz: | ja | Mit Funkcodiergerät: | nein | Schutzart (IP): | IP30 | Tastatur-Schutzabdeckung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 32,19* | € 43,13* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 32,45* | € 43,73* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 33,44* | € 44,99* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 33,75* | € 45,10* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 38,78* | € 50,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|