Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungs u. Kurzschließseil EKV1+0150VB53TC9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3517K-53068332
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     VB53TC9
EAN/GTIN:
     4013364163270
Suchbegriffe:
Anschluß-Stück
Anschlußstück
Erdungsseil
erdungsseil dehn

Erdungs u. Kurzschließseil EKV1+0150VB53TC9

Einpolige Erdungs- und Kurzschließseile, phasenseitig und erdseitig unbestückt, zur Komplettierung mit geeigneten Klemmen, nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230). Seilquerschnitt: 150 mm2, Max. Kurzschlussstrom: 42,0 kA / 0,5 s, Seillänge A = 5000 mm, Varianten.-Nr. VB53TC9. Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen können über den EuK-Konfigurator online unter www.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabel
Polzahl:
1
Max. Kurzschlussstrom:
42 kA
Seilquerschnitt Phasenseite:
150 mm²
Seilquerschnitt Erdseite:
150 mm²
Länge 1-poliges Seil:
5000 mm
Anschließteil phasenseitig:
ohne
Anschließteil erdseitig:
ohne
Vollisoliert:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: anschlussstück
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 589,49*
€ 589,49*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 560,69*
€ 644,86*
Frei Haus
ab € 573,54*
€ 658,70*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 575,54*
€ 661,24*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 575,74*
€ 662,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 644,86*
€ 767,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 638,10*
€ 759,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 607,98*
€ 723,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 593,03*
€ 705,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 560,69*
€ 667,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.