Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungs u. Kurzschließseil EKV1+195VWBDMPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3517K-53069559
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     VWBDMPS
EAN/GTIN:
     4013364165670
Suchbegriffe:
Erdungsseil
dehn erdungsseil 95qmm
erdungsseil dehn
erdungsseil 95mm2

Erdungs u. Kurzschließseil EKV1+195VWBDMPS

Einpolige Erdungs- und Kurzschließvorrichtung nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230), Seilquerschnitt: 95 mm², Maximaler Kurzschlussstrom / -dauer: 26,5 kA / 0,5 s - 2,5
Länge A=5000 mm
phasenseitig bestückt mit 1x Universalklemme Ø20/25 mm, SQ mit Art.-Nr. 773 234 und erdseitig bestückt mit 1x Universalklemme Ø25/30 mm, mit Handgriff und Art.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabel
Polzahl:
1
Max. Kurzschlussstrom:
26,5 kA
Seilquerschnitt Phasenseite:
95 mm²
Seilquerschnitt Erdseite:
95 mm²
Länge 1-poliges Seil:
5000 mm
Anschließteil phasenseitig:
Universalklemme 20/25 mm
Anschließteil erdseitig:
Universalklemme 25/30 mm
Vollisoliert:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 563,42*
€ 563,42*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 537,19*
€ 616,47*
Frei Haus
ab € 551,30*
€ 629,59*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 553,12*
€ 633,03*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 616,47*
€ 733,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 607,64*
€ 723,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 580,92*
€ 691,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 566,45*
€ 674,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 537,19*
€ 639,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
761011
ab € 85,86*
Zubehör
Dehn
761010
ab € 85,55*
Zubehör
Dehn
761016
ab € 106,08*
Zubehör
Dehn
761015
ab € 105,56*
Zubehör
Dehn
769500
ab € 505,74*
Zubehör
Dehn
769300
ab € 466,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.