Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12V-2x USB DC/DC-Adapter 1000mA PS2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
12V-2x USB DC/DC-Adapter 1000mA PS2
12V-2x USB DC/DC-Adapter 1000mA PS2
Artikel-Nr.:
     3517K-53253508
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     000289996000
EAN/GTIN:
     4005298055523
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Ladegerät Zigarettenanzünder
Ladegerät für Zigarettenanzünder

12V-2x USB DC/DC-Adapter 1000mA PS2

Mit LED-Betriebsanzeige, Stromeingang: 12 V-13,8 V DC, Stromausgang: 2x 5 V DC, Leistung: max. 1000 mA, Farbe: Schwarz, Blisterverpackung
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 5,06*
€ 5,44*
€ 3,90*
ab € 5,74*
€ 6,16*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.