| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-53267972 Herst.-Nr.: 000056009000 EAN/GTIN: 4005298069087 |
| |
|
| | |
| Durchgangsdose BKV41 HDTV-tauglich, rückkanaltauglich 5-65 MHz, Schirmungsmaß Klasse A (EN 50083-2/A1), F-Buchse. TV-Anschluss Koax-Stecker 109-1000 MHz, Ausgangsdämpfung 12 dB, Radio-Anschluss Koax-Kupplung 87,5-108 MHz, Ausgangsdämpfung 14 dB, Daten-Anschluss F-Buchse 5-1000 MHz, Ausgangsdämpfung 12 dB, Durchgangsdämpfung < 2,8 dB. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Durchgangsdose | Anzahl der Auslässe: | 3 | TV-Frequenzband: | 5..1000 MHz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 12,17* | € 17,15* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 13,79* | € 19,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|