| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-53278268 Herst.-Nr.: 0068370 EAN/GTIN: 4007754233988 |
|
|
| | |
| HD-Kabel 1m HDMC-100/WS HDMI(TM)-High-Speed-Verbindungskabel(High Definition Multimedia Interface) zur hochauflösenden Übertragung von digitalen Video- und Audiodaten. Ethernet. Audiorückkanal wird unterstützt. HDCP-konform. 3-D-tauglich. Vergoldete Kontakte. Konfektioniert mit 2 x 19-Pol-HDMI(TM)-A-Stecker Weitere Informationen: | | Steckverbindertyp Anschluss 1: | HDMI | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Länge: | 1 m | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 2,59* | € 3,91* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 2,93* | € 4,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|