Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Stick 32GB 2.0 ToughMAX,sw VERBATIM 49331


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB-Stick 32GB 2.0 ToughMAX,sw VERBATIM 49331
USB-Stick 32GB 2.0 ToughMAX,sw VERBATIM 49331
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517K-53278880
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     49331
EAN/GTIN:
     0023942493310
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick

USB-Stick 32GB 2.0 ToughMAX,sw VERBATIM 49331

USB 2.0 Stick, ToughMAX, KyronMAX Thermo Protect, beständig gegen Wasserdruck bis 30 m Tiefe, extreme Temperaturen von -25 °C bis 150 °C, Stauchkräfte von bis zu 2.250 kg, Schnittstelle: USB 2.0, Maße: 46x20x9 mm, Gewicht: 7 g, vorformatiert (FAT32), Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
32 GB
Ausführung:
USB-Stick
Max. Lesegeschwindigkeit je Sekunde:
12 MB
Max. Schreibgeschwindigkeit je Sekunde:
5 MB
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 4,54*
€ 6,49*
€ 6,78*
ab € 4,59*
€ 6,54*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 4,60*
€ 6,58*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 4,65*
€ 6,65*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,78*
€ 6,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Verbatim
49319
ab € 6,93*
Zubehör
Verbatim
49316
ab € 3,14*
Zubehör
Verbatim
49320
ab € 10,59*
Zubehör
Verbatim
49317
ab € 3,68*
Zubehör
Verbatim
49318
ab € 3,80*
Zubehör
Verbatim
49330
ab € 4,15*
Zubehör
Verbatim
49332
ab € 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.