| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-53287566 Herst.-Nr.: 000153817500 EAN/GTIN: 4005298096526 |
| |
|
| | |
| DisplayPort Adapter 1.4,zu HDMI DP54 DisplayPort 1.4 zu HDMI Adapter, dieser Adapter unterstützt Auflösungen bis 4k bei 60 Hz, 20-pol. DisplayPort-Stecker + 19 pol. HDMI-Kupplung, Signalfluss: DisplayPort zu HDMI, Farbe: schwarz, Blisterverpackung Weitere Informationen: | | Steckverbindertyp Anschluss 1: | DisplayPort | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Anzahl der Pole Anschluss 1: | 20 | Steckverbindertyp Anschluss 2: | HDMI | Ausführung Anschluss 2: | Buchse | Anzahl der Pole Anschluss 2: | 19 | Länge: | 0,1 m | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 15,35* | € 22,01* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 17,43* | € 24,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|