Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5/3-Wege Fußventil G1/2" m.Raste,belüft FT650D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Fußventil, G 1/2"
Exemplarische Darstellung: Fußventil, G 1/2"
Zeichnung: Fußventil, G 1/2"
Schaltsymbol: 5/3-Wege (Mittelstellung belüftet)
Artikel-Nr.:
     3517K-53504518
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     69227
EAN/GTIN:
     4050571310165
Suchbegriffe:
5/3 Wegeventil
Fingerventil
Fußschalterventil
Fußventil

5/3-Wege Fußventil G1/2" m.Raste,belüft FT650D

Werkstoffe: Ventilkörper: Aluminium, Fußpedal: Aluminium, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -10°C bis max. +60°C Betriebsdruck: 1,5 - 8 bar (Typ 1/2"
: 0 - 8 bar) Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 155,61*
€ 182,80*
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 157,09*
€ 183,34*
Frei Haus
ab € 163,44*
€ 189,62*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,80*
€ 217,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,18*
€ 215,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,53*
€ 210,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,97*
€ 207,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,61*
€ 185,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.