Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5/2-Wege Magnetimp.ventil G1/2" M 22520HN 12V=


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5/2-Wege Magnetimp.ventil G1/2" M 22520HN 12V=
Artikel-Nr.:
     3517K-53518298
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     248903
EAN/GTIN:
     4050571475994
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Wegeventil

5/2-Wege Magnetimp.ventil G1/2" M 22520HN 12V=

Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert und Kunststoff, Innenteile: Stahl rostfrei und Messing, Dichtung: Kunststoff / NBR Temperaturbereich: -10°C bis max. +70°C Steuerspannungen: Standard: 24 V=, 230 V AC, viele Sonderspannungen möglich Schutzart: IP 65, Steckergröße 1 (M 20 520: Steckergröße 0) Druckeingang: Anschluss 1 *verfügbar mit Atex-Zulassung EX II 2GD c T5 T100°C, T Medium/T amb: -10°C bis max.
Weitere Suchbegriffe: Wegeventile, 5/2 wegeventil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 541,56*
€ 630,93*
Frei Haus
ab € 545,26*
€ 637,26*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 630,93*
€ 750,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 630,18*
€ 749,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 602,11*
€ 716,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 578,32*
€ 688,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 541,56*
€ 644,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.