Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenthermometer 400mm SITW 120150400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Maschinen-Glasthermometer, waagerechte Ausführung
Exemplarische Darstellung: Maschinen-Glasthermometer, waagerechte Ausführung
Zeichnung: Maschinen-Glasthermometer, waagerechte Ausführung
Artikel-Nr.:
     3517K-53562144
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     13490
EAN/GTIN:
     4050571628130

Maschinenthermometer 400mm SITW 120150400

Anwendung: Zum Einsatz im allgemeinen Maschinenbau, Anlagen- und Behälterbau sowie bei Zentralheizungs- oder Großheizungsanlagen Werkstoffe: Gehäuse: Aluminium messingfarbig eloxiert Anschluss: G 1/2"
Tauchschaft: 10 mm Fehlergrenze: nach DIN 16195
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 138,53*
€ 167,70*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 139,04*
€ 168,29*
Frei Haus
ab € 145,32*
€ 174,09*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,70*
€ 199,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,06*
€ 196,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,42*
€ 190,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,43*
€ 184,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,53*
€ 164,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.