Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manometer 63mm MW 16063 MB10CR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Manometer 63mm MW 16063 MB10CR
Artikel-Nr.:
     3517K-53569139
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     244591
EAN/GTIN:
     4050571512095
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer

Manometer 63mm MW 16063 MB10CR

Verwendung: Manometer zur Druckmessung im mbar-Bereich Werkstoffe: Gehäuse: 1.4301, Messsystem und Zeigerwerk: Cu-Legierung, Sichtscheibe: Instrumentenflachglas Anschlussgewinde: G 1/2"
** (Ø 63: G 1/4"
**), rückseitig zentrisch Klasse: 1.6 Temperaturbereich: Umgebung: -20°C bis max. +60°C, Messstoff: max. +80°C Nullpunktkorrektur: frontseitig Schutzart: IP 54 *5-fach überdrucksicher, **mit Zentrierzapfen für Profildichtring
Weitere Suchbegriffe: druck messgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 105,59*
€ 131,56*
Frei Haus
ab € 110,45*
€ 136,42*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,56*
€ 156,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,56*
€ 155,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,89*
€ 148,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,17*
€ 144,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,59*
€ 125,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.