Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduziernippel R1 1/4" AG-Rp1"IG,25bar RN 11410 K ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RN11410KST Reduziernippel R 1-1/4"(AG)-Rp 1"(IG), Temperguss verzinkt
RN11410KST Reduziernippel R 1-1/4"(AG)-Rp 1"(IG), Temperguss verzinkt
Exemplarische Darstellung: Reduziernippel mit konischem Außen- und zylindrischem Innengewinde, Temperguss verzinkt, Typ 241/N4
Artikel-Nr.:
     3517K-53582133
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     12616
EAN/GTIN:
     4050571591861
Suchbegriffe:
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel

Reduziernippel R1 1/4" AG-Rp1"IG,25bar RN 11410 K ST

RN11410KST Reduziernippel R 1 1/4 Zoll(AG)-Rp 1 Zoll(IG), 25 bar Temperguss verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff des Anschlusses 1:
sonstige
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 2,46*
€ 3,64*
1 Tag
4226
€ 8,90*
ab € 2,47*
€ 3,65*
€ 3,90*
ab € 2,78*
€ 4,11*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.