Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduziernippel R2" AG-Rp 11/2"IG,25bar RN 20112 K ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RN20112KST Reduziernippel R 2"(AG)-Rp 1-1/2"(IG), Temperguss verzinkt
RN20112KST Reduziernippel R 2"(AG)-Rp 1-1/2"(IG), Temperguss verzinkt
Exemplarische Darstellung: Reduziernippel mit konischem Außen- und zylindrischem Innengewinde, Temperguss verzinkt, Typ 241/N4
Artikel-Nr.:
     3517K-53582350
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     12677
EAN/GTIN:
     4050571593667
Suchbegriffe:
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel

Reduziernippel R2" AG-Rp 11/2"IG,25bar RN 20112 K ST

RN20112KST Reduziernippel R 2 Zoll(AG)-Rp 1 1/2 Zoll(IG), 25 bar Temperguss verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff des Anschlusses 1:
sonstige
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 4,94*
€ 7,22*
1 Tag
2648
€ 8,90*
ab € 4,95*
€ 7,23*
€ 3,90*
ab € 5,60*
€ 8,03*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.