Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verstärker ELA PA-912S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verstärker ELA PA-912S
Verstärker ELA PA-912S
Produktbild Rückseite
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517K-53752090
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     0177000
EAN/GTIN:
     4007754261851
Suchbegriffe:
ELA-Verstärker
Endstufe
ela-verstärker monacor
endstufe

Verstärker ELA PA-912S

ELA-Mono-Leistungsverstärker, stufenlos temperaturgeregelter Lüfter, Überhitzungs-, Überlast- und Kurzschlussschutz, LED-Anzeige für Clip, Protect, Übertemperatur, Ausgangspegel und 100 V/70 V, Durchschleifausgang (Link), Leistung an 100 V: 1x 120 W, Ausgangsimpedanz: 70 V/40 Ohm, 100 V/80 Ohm, Kanäle: 1, Eingänge: 670 mV/10 kOhm, symmetrisch, Frequenzbereich: 80-16000 Hz, Störabstand: >98 dBA, Klirrfaktor: <1 %, Netzspannung: ~ 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Leistungsaufnahme Betrieb: 225 VA, Zul.
Weitere Informationen:
100 V-Verstärker:
ja
Mit Fernbedienung:
nein
Breite:
483 mm
Höhe:
44 mm
Tiefe:
255 mm
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 209,09*
€ 248,13*
Frei Haus
ab € 212,46*
€ 250,35*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 252,72*
€ 293,67*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,13*
€ 295,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,56*
€ 291,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,31*
€ 282,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,94*
€ 278,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,09*
€ 248,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.