Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Homematic Set HmIP Heizen Feb24


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517K-53864906
Hersteller:
     eQ-3
Herst.-Nr.:
     HmIP Heizen Feb24
EAN/GTIN:
     k.A.

Homematic Set HmIP Heizen Feb24

Set beinhaltet 1x Acess Point (HmIP-HAP) und 3x Heizkörperthermostat (HmIP-eTRV-2). Acess Point: Verbindet das Smartphone über die Homematic IP Cloud mit den Homematic IP Geräten, gibt die Konfigurationsdaten- und Bedienbefehle vom Smartphone an die Homematic IP-Geräte weiter, besonders zuverlässiges IP-Funkprotokoll auf 868 MHz-Basis, hohe Sicherheit dank umfassender AES-Verschlüsselung und Serverstandort in Deutschland, das leuchtende Homematic IP Symbol signalisiert den Betriebszustand (blau, gelb, rot), wird per Netzwerkkabel an einen herkömmlichen Router angeschlossen, robustes und wertiges Design, komfortable und individuelle Sprachsteuerung (z.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 176,51*
€ 216,65*
Frei Haus
ab € 181,86*
€ 223,10*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,65*
€ 257,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,12*
€ 255,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,24*
€ 246,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,73*
€ 237,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,51*
€ 210,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.