Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini TwinLIGHT Combi 115-230VAC YE 46031060


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werma 460.310.60 Alarmlichtindikator 115 - 230 V Gelb
Werma 460.310.60 Alarmlichtindikator 115 - 230 V Gelb
Artikel-Nr.:
     3517K-53953998
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     460.310.60
EAN/GTIN:
     4049787042878
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Lampenmodul Signalsäule

Mini TwinLIGHT Combi 115-230VAC YE 46031060

Kleine optisch-akustische Kombination aus der EvoSIGNAL-Serie Für Anwendungen mit beschränkten Platzverhältnissen TwinLIGHT: Zwei Leuchtbilder in einem Produkt (Dauer- und Blinklicht) Mehrtonsirene: Dauer-/Pulston mit 95 dB Passenden Montageadapter bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
115..230 V
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0,065 A
Kalottenfarbe:
gelb
Leuchtmittel:
LED
Lautstärke:
95 dB
Art des optischen Signals:
sonstige
Art des akustischen Signalgebers:
sonstige
Art des akustischen Signals:
Pulston
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 81,49*
€ 98,39*
€ 4,00*
ab € 82,16*
€ 98,49*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 83,26*
€ 100,01*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 84,77*
€ 101,82*
Frei Haus
ab € 85,14*
€ 101,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,39*
€ 117,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,83*
€ 114,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,49*
€ 110,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,45*
€ 106,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,49*
€ 96,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.07
ab € 4,53*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.03
ab € 7,01*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.04
ab € 6,55*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.01
ab € 4,32*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.05
ab € 8,14*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.06
ab € 5,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.