Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xenon-Echolotleuchte Alarm 640031FULL-0111X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xenon-Echolotleuchte Alarm 640031FULL-0111X
Artikel-Nr.:
     3517K-53960909
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     640031FULL-0111X
EAN/GTIN:
     5021621410790

Xenon-Echolotleuchte Alarm 640031FULL-0111X

Fulleon, Flashni Xenon-Echolotleuchte, 24 V DC, rote Linse, tiefroter Sockel
Weitere Informationen:
Anzahl der Signalsäulenelemente:
2
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Funktion Akustisch:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 74,22*
€ 94,85*
Frei Haus
ab € 76,47*
€ 97,69*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,85*
€ 112,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,88*
€ 111,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,46*
€ 107,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,37*
€ 103,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,22*
€ 88,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.