Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Dauerleuchte EM 230VAC YE 80130068


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werma 801.300.68 Alarmlichtindikator 230 V Gelb
Werma 801.300.68 Alarmlichtindikator 230 V Gelb
Artikel-Nr.:
     3517K-53961115
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     801.300.68
EAN/GTIN:
     4049787016923
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Warnlampe

LED-Dauerleuchte EM 230VAC YE 80130068

LED-Leuchte mit langer Lebensdauer von bis zu 100.000 h Mit Verdrehsicherung (als Zubehör) Mit Rohradaptor auch als Aufbauleuchte verwendbar
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V
Stromart:
AC
Leistung:
1 W
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
12
Kalottenfarbe:
gelb
Montageart:
Einbau
Fassung:
sonstige
Leuchtmittel:
LED
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 60,58*
€ 76,28*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 60,67*
€ 76,39*
€ 8,95*
ab € 57,03*
€ 76,62*
Frei Haus
ab € 60,95*
€ 76,73*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 61,58*
€ 77,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,28*
€ 90,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,18*
€ 89,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,85*
€ 85,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,14*
€ 82,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,58*
€ 72,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.812.02
ab € 8,80*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.90
ab € 7,64*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.812.01
ab € 9,57*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.40
ab € 11,71*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.815.22
ab € 4,51*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.815.07
ab € 37,24*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.815.08
ab € 48,74*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.109.05
ab € 118,05*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.815.03
ab € 21,47*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.10
ab € 12,77*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.845.10
ab € 7,25*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.25
ab € 9,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.