| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-53962538 Herst.-Nr.: PFXSTC6300TADDKE EAN/GTIN: 3606485813738 |
| |
|
| | |
| STC6300 5,7Z Touch Panel integrierte DIO PFXSTC6300TADDKE Dieses Produkt gehört zur Pro-face Produktserie Basic HMI mit Steuerung STC6000. Es handelt sich um ein Hybrik-HMI mit Steuerungsfunktionen und digitalen Source Ausgängen. Es verfügt über ein 5,7 Zoll Farb-TFT-LCD mit einer Auflösung von 640 x 480 Pixeln (VGA) und 262K Farben. Das Touchpanel ist ein Single-Touch-Resistivfilm (analog). Durch die Kombination von integrierter SPS-Funktionalität mit einer Bedienerschnittstelle in einer einzigen Software und Hardware wird eine unübertroffene Platzersparnis und technische Effizienz erreicht. Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung bei DC: | 24 V | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Leistungsaufnahme: | 11,3 W | Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 1 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 1 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 1 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 1 | Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | 2 | Mit SW-Schnittstellen: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.146,74* | € 1.162,73* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.158,37* | € 1.174,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|