Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bedienpanel 24V DC XV-303-10-C00-A00-1B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517K-53965851
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     179660
EAN/GTIN:
     7640130098534

Bedienpanel 24V DC XV-303-10-C00-A00-1B

Multi-Touch-Display, XV-303, Sortiment: XV300 10,1"
, Funktion: HMI-PLC (PLC nachrüstbar), Bedienpanel mit 2. Ethernet-Schnittstelle, gemeinsame Merkmale der Baureihe: Ethernet-Schnittstelle, CAN, USB-Device, USB-Host, RS232, RS485, Slot für SD-Karte, Betriebssystem Windows Embedded Compact 7 pro, Visualisierungssoftware Runtime Lizenz integriert, Display-Art: Farbdisplay, TFT, Anti-Glare, Touch-Technologie: Kapazitiver Multitouch (PCT), Anzahl Farben: 16777216 (Farbtiefe 24 Bit), Auflösung: WSVGA, 1024 x 600 Pixel, Hochkantprojektierung: ja, Bildschirmdiagonale: 10.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei DC:
19,2..30 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Leistungsaufnahme:
18 W
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.656,45*
€ 1.781,09*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.698,45*
€ 1.833,28*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.730,67*
€ 1.866,66*
Frei Haus
ab € 1.766,70*
€ 1.911,76*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.811,38*
€ 1.941,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.833,28*
€ 2.181,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.821,10*
€ 2.167,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.761,28*
€ 2.095,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.726,21*
€ 2.054,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.698,45*
€ 2.021,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
178771 XN-322-8AIO-I
ab € 270,20*
Ähnlich
Eaton
178782 XN-312-GW-CAN
ab € 148,98*
Ähnlich
Eaton
178786 XN-322-20DI-PD
ab € 98,31*
Ähnlich
Eaton
178790 XN-322-8AO-U2
ab € 234,41*
Ähnlich
Eaton
178791 XN-322-8AIO-U2
ab € 271,98*
Ähnlich
Eaton
179288 XN-322-8AI-I
ab € 210,15*
Ähnlich
Eaton
183173 XN-322-16DI-PD
ab € 85,30*
Ähnlich
Eaton
183175 XN-322-8DO-P05
ab € 83,56*
Ähnlich
Eaton
183179 XN-322-16DIO-PD05
ab € 128,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.