Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Tastenlinse hoch,rt,beschriftet M22-XDLH-R-GB5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517K-55263299
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     218377
EAN/GTIN:
     4015082183776
Suchbegriffe:
Tastkappe
tastkappe rot

Tastenlinse hoch,rt,beschriftet M22-XDLH-R-GB5

Tastenlinse, Sortiment: Zusatzausrüstung, Einzelgerät, Beschreibung: 5 Zeichen: Schrifthöhe 5 mm, > 5 Zeichen: Schrifthöhe 3 mm, Bauform: hoch, Beschriftung: OFF, Auswahl nach: Text, verwendbar für: M22(S)-DL-X, M22(S)-DRL-X, M22S-DGL-X, M30C-FDL-X, M30C-FDRL-X, Anbindung an SmartWire-DT: nein
Weitere Informationen:
Farbe der Linse:
rot
Form der Linse:
rund
Bauform:
hoch
Beschriftet:
ja
Einbaudurchmesser:
22,5 mm
Durchmesser:
22,2 mm
Breite:
24 mm
Höhe:
9 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 2,05*
€ 3,03*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,89*
€ 3,86*
25 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 2,9812*
€ 3,9858*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,02*
€ 4,03*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 2,77*
€ 4,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.