Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-55304733 Herst.-Nr.: 545300 EAN/GTIN: 4010337774310 |
|
|
| | |
| Funk Universalsender Mini 2fach 545300 eNet Funk Universalsender 2fach Mini - Der eNet Funk Universalsender ermöglicht die Übertragung von Schalt-, Dimm- oder Jalousiebefehlen an geeignete eNet Funkempfänger. - Montage in Gerätedose, Aufputz-Gehäuse oder im Einbauadapter. - Erkennen von Spannungspegeln und -wechseln am Eingang. - Anschluss einer externen Status-LED. - Anzeige Übertragungsstatus. Weitere Informationen: | | Anwendung: | steuern elektrischer Verbraucher | Geeignet für Dimmeinsatz: | ja | Geeignet für Jalousieeinsatz: | ja | Geeignet für Schalteinsatz: | ja | Mit Abdeckung: | ja | Werkstoff: | sonstige | Werkstoffgüte: | sonstige | Halogenfrei: | nein | Oberflächenschutz: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 45,17* | € 58,62* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,98* | ab € 45,39* | € 58,65* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 46,82* | € 60,29* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 46,82* | € 60,56* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 48,31* | € 61,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|