| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-56151752 Herst.-Nr.: 0059.0988 EAN/GTIN: 4012799599883 |
|
|
| | |
| Lüftungsrohrverbinder MT-V160 Für Verbindung von Lüftungsrohr MT-R und Lüftungsrohrbogen MT-B untereinander. Einfache und sichere Montage. Schnelle, kraftschlüssige Verbindung.Artikel: MT-V160, Material: EPDM-Kautschuk, Gewicht: 0,1 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,14 kg, Nennweite: 160 mm, Innendurchmesser: 200 mm / 200 mm, Breite: 280 mm, Höhe: 50 mm, Tiefe: 60 mm, Breite mit Verpackung: 280 mm, Höhe mit Verpackung: 50 mm, Tiefe mit Verpackung: 60 mm Weitere Informationen: | | Art des mechanischen Zubehörs: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,67* | € 13,93* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 9,86* | € 14,00* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 10,14* | € 14,37* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 10,65* | € 15,10* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,81* | € 15,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|