| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-56295239 Herst.-Nr.: 380010 EAN/GTIN: 7317843800111 |
| |
|
| | |
| Handwerkermesser HVK Handwerkermesser mit Klinge aus Kohlenstoffstahl des Härtegrades 58-60 HC. Schaft und Scheide aus PP-Kunststoff. Weitere Informationen: | | Länge der Klinge: | 93 mm | Klingenform: | gerade | Mit Gleitschuh: | nein | Mit Schaber: | nein | Zusammenklappbar: | nein | Schutzisoliert 1000 V: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 5 | | € 6,90* | ab € 3,62* | € 5,13* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 3,65* | € 5,30* | | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 4,13* | € 6,00* | | | | | 14 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 3,84* | € 6,48* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 10,90* | € 15,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|