Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; USB 3.2; USB C-Stecker,beiderseitig; 0,5m; schwarz; 20Gbps


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabel; USB 3.2; USB C-Stecker,beiderseitig; 0,5m; schwarz; 20Gbps
Kabel; USB 3.2; USB C-Stecker,beiderseitig; 0,5m; schwarz; 20Gbps
Artikel-Nr.:
     2805-USB.C-C/G2-0.5BK
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     38872
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb anschlusskabel
Hersteller: Goobay
Leistung: 0,1kW
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 20Gbps
Farbe der Isolierung: schwarz
Kabellänge: 0,5m
Einheitspreis: Nein
Verbindungskabel-Typ: USB - USB
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;USB C-Stecker
Ausführung: USB 3.2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
GOOBAY:
GOOBAY
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 5,40*
€ 10,90*
1
€ 3,90*
ab € 7,71*
€ 11,07*
6 Tage
11
2
€ 6,99*
ab € 8,22*
€ 11,65*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.