Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standventilator DC Motor FS40-16CR (DCfan) ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standventilator DC Motor FS40-16CR (DCfan) ws
Standventilator DC Motor FS40-16CR (DCfan) ws
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517K-58052317
Hersteller:
     Midea
Herst.-Nr.:
     10000674
EAN/GTIN:
     4048164103188
Suchbegriffe:
Stand-Ventilator
Standventilator
standventilator 27db
stand ventilator

Standventilator DC Motor FS40-16CR (DCfan) ws

Inverter Motor, Stufe 1 nur 27 dB(A), LED Display, inkl. Fernbedienung, Timerfunktion, Oszillation links & rechts, Automatikprogramm, 12 Geschwindigkeitsstufen, Gehäuse: Kunststoff/Metall, Schallleistungspegel 65 dB(A)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Boden
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Max. Drehzahl:
1000 1/min
Leistungsaufnahme:
0,025 kW
Schwenkbar:
ja
Höhe:
1360 mm
Breite:
452 mm
Tiefe:
400 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 76,87*
€ 98,65*
20 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 76,96*
€ 98,76*
Frei Haus
ab € 80,05*
€ 102,76*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,65*
€ 117,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,14*
€ 115,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,94*
€ 110,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,07*
€ 109,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,87*
€ 91,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.