Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkorb f.Rippenrohrheizöfen SK 500-vs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzkorb f.Rippenrohrheizöfen SK 500-vs
Artikel-Nr.:
     3517K-58057791
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     SK 500-vs
EAN/GTIN:
     4030262003729

Schutzkorb f.Rippenrohrheizöfen SK 500-vs

Schutzkorb, vandalensicher aus 2 mm Aluminiumlochblech für Rippenrohrheizöfen RRH 500, RRH TR 500 und RRH ST 500, LxBxH 500x242x215 mm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Form:
eckig
Länge:
500 mm
Breite:
242 mm
Höhe:
215 mm
Farbe:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 118,76*
€ 147,80*
Frei Haus
ab € 123,83*
€ 153,73*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,80*
€ 175,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,27*
€ 175,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,46*
€ 168,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,82*
€ 164,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,76*
€ 141,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.