Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-Heizer 3kW ATH-30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industrie-Heizer 3kW ATH-30
Industrie-Heizer 3kW ATH-30
Artikel-Nr.:
     3517K-58058899
Hersteller:
     DeKon
Herst.-Nr.:
     ATH-30
EAN/GTIN:
     4251257922942
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
elektroheizer 3 kw
elektroheizer

Industrie-Heizer 3kW ATH-30

Für die Beheizung von Baustellen, Lager- und Werkhallen, Baucontainern u.v.m., pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse mit isoliertem Tragegriff, Heizelemente gekapselt und rostfrei, stufenloser Thermostat und kräftiger Ventilator für gleichbleibende Temperatur, Überlastschutz durch Thermoschalter, 3-Stufenschalter für verschiedene Heizstufen, GS-geprüfte Sicherheit, Spannung: 230 V, Luftleistung: 230 m³/h, Maße (LxBxH): 35x24x36 cm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Industrieheizer
Montageart:
Standgerät
Heizleistung:
3000 W
Versorgungsspannung:
230 V
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe:
schwarz
Gewicht:
6,1 kg
Mit Überhitzungsschutz:
ja
Bedienung über App:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 81,89*
€ 103,01*
Frei Haus
ab € 85,25*
€ 107,17*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,01*
€ 122,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,61*
€ 120,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,28*
€ 116,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,51*
€ 114,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,89*
€ 97,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.