| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-58058970 Herst.-Nr.: 376340 EAN/GTIN: 4015627376342 |
| |
|
| | |
| Wickeltischstrahler 0,6kW, 3 Schaltst. BY 802 S Infrarot-Wickeltischstrahler zur waagrechten Wandmontage, Anschlussleitung mit Stecker, 2 Sicherheits-Quarzstäbe, Schwenkwinkel 0°- 40°, drei Schaltstufen AUS / 0,3 / 0,3 / 0,6 kW, Farbe silber, schaltbar durch Zugschalter am Gerät. VDE-Prüfzeichen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Wickeltischstrahler | Montageart: | Aufbau | Spannung: | 220..240 V | Anzahl der Heizstufen: | 1 | Leistungsstufe AUS: | ja | Min. Heizleistung: | 600 W | Max. Heizleistung: | 600 W | Min. Montagehöhe: | 1,8 m | Montage über Wickeltisch: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 65,78* | € 83,34* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 66,56* | € 84,30* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 74,66* | € 94,08* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 76,93* | € 96,74* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 74,74* | € 97,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|