Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenstaubsauger Aqua+Technologie ANTI ALLERGY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bodenstaubsauger Aqua+Technologie ANTI ALLERGY
Bodenstaubsauger Aqua+Technologie ANTI ALLERGY
Artikel-Nr.:
     3517K-58151894
Hersteller:
     Thomas
Herst.-Nr.:
     786522
EAN/GTIN:
     4005435109195
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger

Bodenstaubsauger Aqua+Technologie ANTI ALLERGY

Aqua+ Technologie, Spezial-Hygienefilter (waschbar), 3 Stufen-Saugleistung mit Eco-Control, automatische Kabelaufwicklung, 11 m Aktionsradius, 1 Gebläsestufe, 280 mbar Unterdruck, 2 große Räder, 2 Easy Drive Lenkrollen, Saugschlauch mit Comfort-Rohrbogen, Teleskop-Edestahl-Saugrohr, Tragegriff, Parkstellung, Touch Tronic, Softtouch Funktionsschalter, Spezial-Hygienefilter, Micro-Abluftfilter
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
1700 W
Staubbeutelbetrieb:
nein
Behältervolumen:
1,8 l
Saugkraftregelung:
elektronisch
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge:
nein
Maschinengewicht:
8 kg
Grundfarbe:
blau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 203,07*
€ 253,60*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 203,37*
€ 253,61*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 204,76*
€ 256,43*
Frei Haus
ab € 209,22*
€ 261,09*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 216,66*
€ 269,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,61*
€ 301,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,69*
€ 299,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,28*
€ 293,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,19*
€ 277,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,37*
€ 242,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Thomas
787243
ab € 10,17*
Sonstiges
Thomas
787421
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.