| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-58269740 Herst.-Nr.: 15569 EAN/GTIN: 7610917155699 |
| |
|
| | |
| Espresso/Kaffeevollautomat GIGA X3 Aluminium 32 Spezialitäten, Tastenbeleuchtung, Puls-Extraktionsprozess (P.E.P.®), One-Touch-Funktion, variable Brüheinheit: 5-16 g, 2 elektron. verstellbare Keramikscheibenmahlwerke, 2 Thermoblock-Heizsysteme, 2 Fluidsysteme, Milchsystem/auswechselbarer Milchauslauf: HP3/CX3, Pulverschacht für gemahlenen Kaffee, Aromaschutzdeckel, Speed-Funktion, Automatic Grinder Adjustment (A. Weitere Informationen: | | Bauart: | vollautomatisch | Ausführung: | Kaffee/Espresso/Cappuccino | Heizsystem: | Thermoblock-System | Max. Pumpendruck: | 15 bar | Volumen des Wassertanks: | 5 l | Fassungsvermögen Espressoteil: | 0 l | Fassungsvermögen Bohnenbehälter: | 1000 g | Anschlusswert: | 2300 W | Spannung: | 230 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.771,89* | € 3.961,72* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.766,60* | € 3.962,64* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.812,46* | € 4.000,08* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.830,72* | € 4.018,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|