Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handrührer FineCreamerbesen MFQ4030L mineralgrey


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Handrührer FineCreamerbesen MFQ4030L mineralgrey
Handrührer FineCreamerbesen MFQ4030L mineralgrey
Artikel-Nr.:
     3517K-58665318
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     MFQ4030L
EAN/GTIN:
     4242002880761
Suchbegriffe:
Bosch Handmixer
Handmixer
Handrührgerät
Küchenmixer

Handrührer FineCreamerbesen MFQ4030L mineralgrey

Exzellente Ergebnisse Sehr kraftvoll dank 500 Watt für müheloses Kneten ideal. Moderne Motortechnik: Kraftvoll, leise und leicht bei gleichzeitig bewährter Bosch Qualität. 5 Geschwindigkeitsstufen mit unterschiedlicher Drehzahl für individuelles Arbeiten Zusätzliche Moment- / Turbo-Stufe für maximale Leistung Komfort Ergonomisch geformter Soft-Touch-Handgriff sorgt für Sicherheit und bequemes Arbeiten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Handmixer
Anschlusswert:
500 W
Spannung:
220..240 V
Behälter:
ohne
Grundfarbe:
grau
Set-Ausführung:
nein
Erweiterbar:
ja
Breite:
200 mm
Höhe:
142 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: handmixer bosch, bosch handmixer
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
€ 5,95*
ab € 43,51*
€ 54,20*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 43,58*
€ 54,53*
1
Frei Haus
ab € 45,19*
€ 56,21*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,40*
ab € 45,37*
€ 56,64*
2 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 45,71*
€ 56,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,72*
€ 59,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.