Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-58665327 Herst.-Nr.: MSM14000 EAN/GTIN: 4242002917238 |
| |
|
| | |
| Stabmixer CleverMixx MSM14000 ws/deep red Exzellente Ergebnisse Kraftvoller 400-Watt-Motor - leise, leicht und schnell Innovatives, scharfes Vier-Klingen-Messer " QuattroBlade" für perfekte Verarbeitungsergebnisse beim Pürieren, Shaken und Zerkleinern. Komfort CleverMixx - Ein Leichtgewicht in neuem Design: Pürieren, Shaken und Zerkleinern ganz einfach: dank ergonomischem Griff gelingt einfaches und bequemes Arbeiten. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stabmixer | Anschlusswert: | 400 W | Behälter: | ohne | Werkstoff des Mixstabes: | Kunststoff | Grundfarbe: | weiß | Set-Ausführung: | nein | Erweiterbar: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | € 5,95* | ab € 14,79* | € 18,39* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 14,96* | € 19,37* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 15,23* | € 19,81* | | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 3,51* | ab € 16,17* | € 20,93* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 17,36* | € 22,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|