Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brotbackautomat Backmeister Design 68010 ws/sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brotbackautomat Backmeister Design 68010 ws/sw
Brotbackautomat Backmeister Design 68010 ws/sw
Produktbild Detailansicht
Produktbild Ansicht oben
Artikel-Nr.:
     3517K-58667777
Hersteller:
     Unold
Herst.-Nr.:
     68010
EAN/GTIN:
     4011689680106
Suchbegriffe:
Brot-Backautomat
Brotback-Automat
Brotbackautomat
brotbackautomat unold

Brotbackautomat Backmeister Design 68010 ws/sw

LCD-Display mit Soft-Touch-Bedienelementen, 12 gespeicherte Programme, davon 1 Programm für glutenfreies Brot, Zeitwahltaste, bis zu 13 Std. vorprogrammierbar, Warmhaltefunktion bis zu ca. 60 Min., Bräunungsgrad und Brotgröße wählbar, Netzausfallsicherung für ca. 15 Min. bei Stromausfall, Sichtfenster, Cool-Touch-Gehäuse, Farbe: Weiß/Schwarz, Zubehör: Entnehmbare Backform, Kneter, Messbecher, Messlöffel, Hakenspieß, Bedienungsanleitung mit Rezepten
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen (max. Mehlgewicht):
1000 g
Programmwahl:
ja
Zeitvorwahl:
ja
Grundfarbe:
weiß
Höhe:
291 mm
Breite:
247 mm
Tiefe:
362 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: brotbackautomat
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,53*
€ 68,02*
2 Tage
6
€ 4,90*
ab € 62,29*
€ 77,23*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 63,88*
€ 78,70*
Frei Haus
ab € 65,31*
€ 81,12*
€ 3,50*
ab € 67,08*
€ 82,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,70*
€ 93,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,78*
€ 92,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,04*
€ 90,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,79*
€ 87,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,88*
€ 76,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.