Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REM Bikini-Trimmer Smooth and Silky BKT4000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REM Bikini-Trimmer Smooth and Silky BKT4000
REM Bikini-Trimmer Smooth and Silky BKT4000
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517K-58952607
Hersteller:
     Remington
Herst.-Nr.:
     42055560100
EAN/GTIN:
     4008496869978
Suchbegriffe:
Haar-Schneider
Haarschneide-Gerät
Haarschneide-Maschine
Haarschneidegerät

REM Bikini-Trimmer Smooth and Silky BKT4000

Der akkubetriebene smooth und silky Bikini-Trimmer BKT4000 entfernt sogar die kürzesten Haare (0,2 mm) und ist somit ideal für die Bikinizone geeignet. Der Präzisionstrimmer ist mit zwei Aufsteckkämmen für 2 mm und 4 mm und einer Betriebszeit, von bis zu 60 Minuten bei Akkubetrieb, ausgestattet. Der Bikini-Trimmer ist für die Nass- und Trockenanwendung geeignet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Nass-/Trocken-Ladyshaver
Stromversorgung:
Akku
Schersystem:
Scherfolie
Schwingkopf:
nein
Spannungsumschaltung:
ohne
Grundfarbe:
weiß
Reinigungssystem:
nein
Hautpflegesystem:
nein
Mit Display:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
6
Frei Haus
ab € 22,91*
€ 28,82*
6
Frei Haus
ab € 23,805*
€ 30,005*
1
€ 3,50*
ab € 50,17*
€ 64,98*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 28,82*
€ 34,2958
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,09*
€ 33,4271
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,42*
€ 32,6298
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,91*
€ 27,2629
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 172,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.