Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Heizkissen 3-Temp.Stufen HK 25 gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Heizkissen 3-Temp.Stufen HK 25 gr
Heizkissen 3-Temp.Stufen HK 25 gr
Artikel-Nr.:
     3517K-58954597
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     255.02
EAN/GTIN:
     4211125255022
Suchbegriffe:
Heiz-Kissen
Heizkissen
heizkissen beurer
heizkissen

Heizkissen 3-Temp.Stufen HK 25 gr

Elektron. Temperaturregelung, 3 beleuchtete Temperaturstufen, Abschaltautomatik nach ca. 90 Min., BSS (Beurer Sicherheitssystem), abnehmbarer Schalter, Öko-Tex (die bei diesem Gerät eingesetzten Textilien erfüllen die hohen humanökologischen Anforderungen des Öko-Tex Standards 100, wie durch das Forschungsinstitut Hohenstein nachgewiesen), Gewicht: ca.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Heizkissen
Abschaltautomatik:
ja
Anzahl der Leistungsstufen:
3
Anschlusswert:
100 W
Spannung:
220..240 V
Breite:
400 mm
Länge:
300 mm
Werkstoff des Bezuges:
Baumwolle
Mit Thermostat:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
€ 6,90*
ab € 21,30*
€ 28,54*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 21,73*
€ 29,14*
1 Tag
38
€ 5,90*
ab € 23,69*
€ 31,75*
2 Tage
23
€ 6,40*
ab € 24,04*
€ 32,38*
€ 4,00*
ab € 23,59*
€ 32,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.