| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3517K-58965298 Herst.-Nr.: 418184 EAN/GTIN: 4210201418184 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Aufsteckbürste Mundpflege-Zubehör EB iO UltimReinBL6er Klinisch bestätigt: Entfernt bis zu 100 % mehr Plaque als eine Handzahnbürste für ein sensationelles Mundgefühl, Borsten-in-Borsten'-Bündel gelangen im 16-Grad Winkel tief in die Zahnzwischenräume, die iO Technologie kombiniert den einzigartigen, runden Bürstenkopf mit sanften Mikrovibrationen der iO Zahnbürste für die beste Reinigungsleistung von Oral-B, nur kompatibel mit den Oral-B iO elektrischen Zahnbürsten, Zahnärzte empfehlen: Bürstenkopf alle 3 Monate wechseln, um optimale Reinigungsleistung zu erzielen, im Lieferumfang enthalten: 6 Oral-B iO Ultimative Reinigung Aufsteckbürsten (aus hygienischen Gründen einzeln verpackt), Oral-B ist die Zahnbürstenmarke Nr. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Zahnbürste | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Anzahl der Teile: | 6 | Geeignet für Haarpflegegerät: | nein | Geeignet für Mundpflegegerät: | ja | Geeignet für Rasierer: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 28,01* | € 37,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 28,82* | € 38,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,70* | ab € 29,45* | € 39,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 34,65* | € 43,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3517 | | ![](/p.gif) | | 3 | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 34,68334* | € 45,01334* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3517 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 135,04002* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3517 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3517 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | ![](/p.gif) | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|