| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-58988167 Herst.-Nr.: 52.511.553 EAN/GTIN: 4250594527667 |
| |
|
| | |
| LED-Digitaluhr 6-stel,Std/Min/Sek 52.511.553 LED-Digitaluhr für innen, doppelseitig, robustes Metallgehäuse, schwarz lackiert (RAL 9005), BxHxT ca. 440 x 150 x 75 mm, inkl. Halterung für Deckenbefestigung. 1-zeilige Anzeige von Stunde, Minute und Sekunde, 7-Segment-LED-Balkenanzeige, Ziffernfarbe Rot, Ziffernhöhe 57 mm (Sekunden optional auch mit Ziffernhöhe 38 mm lieferbar), Lesbarkeit ca. 20 m, automatische Helligkeitsregelung. Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.402,07* | € 1.544,41* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.418,04* | € 1.559,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|