| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-59151226 Herst.-Nr.: VZF-VLA73 EAN/GTIN: 4250939308050 |
|
|
| | |
| Standfuß f.VL-A VZF-VLA73 Standfuß für Infrarotheizung aus Stahl pulverbeschichtet weiß RAL9016, 73 cm hoch, nur horizontal passend für Heizelement VL-A09060, VL-A12060 und VL-A14078, sowie VL-A09060-B, VL-A12060-B und VL-A14078-B. Weitere Informationen: | | Höhe: | 730 mm | Geeignet für Plattenheizkörper: | ja | Geeignet für Gliederheizkörper: | ja | Lackiert: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 119,11* | € 148,39* | | | | | | 47 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 119,84* | € 149,01* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 124,00* | € 153,09* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 160,51* | € 196,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|