Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrbegleitheizband 306W, 18m FPT-18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrbegleitheizband 306W, 18m FPT-18
Rohrbegleitheizband 306W, 18m FPT-18
Artikel-Nr.:
     3517K-59151795
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     37359
EAN/GTIN:
     9120015725536
Suchbegriffe:
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel

Rohrbegleitheizband 306W, 18m FPT-18

Das ICESTOP TRACE schützt Rohre vor Eis und in weiterer Folge vor Schäden. Das Modell FPT ist ein steckerfertiges, selbstregulierendes Heizband mit einer Leistung von 17 W/m bei °C. Das Thermostat ist zu 100 % feuchtigkeitsgeschützt und schaltet den Frostschutz bei Gefahr unter 3°C ein und bei 9°C wieder aus. Kann an Kunststoffrohren verlegt werden.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V
Max. Haltetemperatur:
65 °C
Heizleistung:
15 W/m
Werkstoff der Abschirmung:
CuNi
Länge:
18 m
Farbe:
schwarz
Anwendung:
Rohrbegleitheizung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 253,28*
€ 304,65*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 252,39*
€ 305,24*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,65*
€ 362,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,95*
€ 356,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,62*
€ 338,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,82*
€ 325,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,28*
€ 301,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Etherma
28353
ab € 42,63*
Zubehör
Etherma
28409
ab € 18,35*
Zubehör
Etherma
28893
ab € 14,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.