Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fussbodenheizung 11.2qm,1011W,230V 92-DS5-2240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fussbodenheizung 11.2qm,1011W,230V 92-DS5-2240
Fussbodenheizung 11.2qm,1011W,230V 92-DS5-2240
Artikel-Nr.:
     3517K-59152044
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     34224
EAN/GTIN:
     9120105410311
Suchbegriffe:
Dünnbettheizmatte
Freiflächenheizung
Bodenheizung
Fußbodenheizung

Fussbodenheizung 11.2qm,1011W,230V 92-DS5-2240

Die Netzheizmatte DS ist eine werkseitig konfektionierte Heizmatte zur Temperierung von Fußböden, zur Beheizung von Räumen oder zur Kälteabschottung an Wänden. Durch den nur 2.7 mm dünnen Aufbau ermöglicht die Netzheizmatte eine geringe Bodenaufbauhöhe. Die Heizmatte ist selbstklebend und die Dipol-Ausführung garantiert eine einfache Verlegung im Fliesenkleberbett und einen nahezu magnetfeldfreien Betrieb.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Mit Trägermatte:
ja
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Selbstklebend:
ja
Anschlussspannung:
230 V
Anschlussleistung:
1011 W
Leistung:
90 W/m²
Heizleiterbelastung:
6,75 W/m
Widerstand:
52 Ohm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 660,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 796,43*
€ 947,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 789,17*
€ 939,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 747,25*
€ 889,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 717,02*
€ 853,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 660,59*
€ 786,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Etherma
38242
ab € 3,24*
Zubehör
Etherma
29851
ab € 3,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.