| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-59152686 Herst.-Nr.: VC7706 EAN/GTIN: 4250939308258 |
|
|
| | |
| Deckenabstandshalter zu Baureihe VC-A VC7706 Deckenabstandshalter zur Anbringung der Vitramo Dunkelstrahler der Baureihe VC-A an hohen Decken oder zur Erhöhung des Deckenabstands von 150 auf 250 mm. Neigungswinkel in 4 Stufen verstellbar, aus eloxiertem Aluminium. Weitere Informationen: | | Verstellbar: | nein | Geeignet für Plattenheizkörper: | nein | Geeignet für Gliederheizkörper: | nein | Geeignet für Kompaktheizung: | nein | Einlage/Beschichtung: | nein | Lackiert: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 46,73* | € 61,32* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 48,09* | € 63,07* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 51,68* | € 67,73* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 72,15* | € 92,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|