Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freiflächenheizung 4.05qm 968W 400V 243-BRGS-75-540


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freiflächenheizung 4.05qm 968W 400V 243-BRGS-75-540
Freiflächenheizung 4.05qm 968W 400V 243-BRGS-75-540
Artikel-Nr.:
     3517K-59152874
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     39469
EAN/GTIN:
     9120061398456
Suchbegriffe:
Freiflächenheizung
Dachheizmatte
Heizmatte
Heizmatten

Freiflächenheizung 4.05qm 968W 400V 243-BRGS-75-540

Die Heizmatte BRS dient zur Schnee- und Eisfreihaltung von Parkgaragen-Einfahrtsrampen, Rettungszufahrten und Eingangsbereichen. Die Heizmatte eignet sich ideal zur Verlegung in Betonestrich, Fließbeton, Monolithbeton, Ortsbeton und sogar in 3 cm Schutzbeton sowie zum Einbau in Walzasphalt. Durch die robuste, schlagfeste Ausführung können die BRS Heizmatten in Zonen erhöhter mechanische Belastung verwendet werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Mit Trägermatte:
nein
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Selbstklebend:
nein
Anschlussspannung:
400 V
Anschlussleistung:
968 W
Leistung:
240 W/m²
Heizleiterbelastung:
30 W/m
Widerstand:
165 Ohm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: freiflächenheizung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 159,83*
€ 199,88*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 160,98*
€ 200,46*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,88*
€ 237,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,50*
€ 233,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,77*
€ 230,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,21*
€ 222,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,83*
€ 190,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Etherma
38499
ab € 6,46*
Zubehör
Etherma
31263
ab € 83,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.