Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftführungskanal LWE 40 LFA W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftführungskanal LWE 40 LFA W
Luftführungskanal LWE 40 LFA W
Artikel-Nr.:
     3517K-59152919
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     239607
EAN/GTIN:
     4017212396070

Luftführungskanal LWE 40 LFA W

Der Luftführungskanal eignet sich für den Anschluss an ein dezentrales Lüftungsgerät.
Weitere Informationen:
Form:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Frontbreite:
339 mm
Fronthöhe:
518 mm
Mit Maschendraht:
nein
Mit Insektenschutzgitter:
nein
Mit Überdruckklappe, ausblasend:
nein
Mit Überdruckklappe, ansaugend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 385,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,21*
€ 551,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,07*
€ 549,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,52*
€ 526,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,67*
€ 504,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,28*
€ 458,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.