Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frostwächter 300W,230V,IP31 FML300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frostwächter 300W,230V,IP31 FML300
Frostwächter 300W,230V,IP31 FML300
Artikel-Nr.:
     3517K-59153107
Hersteller:
     Frico
Herst.-Nr.:
     10194
EAN/GTIN:
     7393410209938
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
elektroheizer

Frostwächter 300W,230V,IP31 FML300

Der Frostwächter strahlt trotz der kleinen Größe viel Wärme ab. Die kompakten Geräte eigenen sich als Frostschutz für unterschiedliche Bereiche wie z.B. Wohnungen, in der Nähe von Wasserleitungen, kleinen Geschäften, Treibhäusern und Schaltschränken. Der Frostwächter ist auf Grund seiner kompakten Größe ist er leicht zu positionieren. Rohrförmiges Element aus Edelstahl.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Montageart:
Wandgerät
Material Front:
Stahl
Werkstoff des Heizelements:
Stahl
Abluft:
Oberseite/Vorderseite
Mit Gebläse:
nein
Heizleistung:
300 W
Versorgungsspannung:
230 V
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 Hz
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 111,11*
€ 138,03*
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 111,93*
€ 138,66*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,03*
€ 164,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,32*
€ 163,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,23*
€ 157,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,22*
€ 152,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,11*
€ 132,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.