Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M Flex Air Abdeckung Stellfüße vertikal A CoverV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M Flex Air Abdeckung Stellfüße vertikal A CoverV
Artikel-Nr.:
     3517K-59153396
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     378570
EAN/GTIN:
     4015627378575
Suchbegriffe:
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Stellfuß

M Flex Air Abdeckung Stellfüße vertikal A CoverV

Blende zur Verkleidung der höhenverstellbaren Stellfüße des zentralen Lüftungsgerätes M Flex Air. Geeignet bei Installation des Lüftungsgerätes zum System M oder M Flex nebenstehend.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Geeignet für Be-/Entlüftung:
ja
Geeignet für Kabelrangierung:
nein
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Breite:
534 mm
Höhe:
140 mm
Tiefe:
560 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: maschinenfuß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 90,33*
€ 113,53*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 90,42*
€ 113,65*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,53*
€ 135,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,82*
€ 133,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,78*
€ 128,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,63*
€ 125,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,33*
€ 107,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.