| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-59156925 Herst.-Nr.: 338830 EAN/GTIN: 4015627338838 |
|
|
| | |
| DC-/AC-Aufladeregler m.2 Steuereingängen LRD 2000 plus Digitaler elektronischer DC-/AC-Aufladeregler mit zwei Steuereingängen für Speicherheizgeräte ThermoComfort duo-electronic VFDi..(C), VFD.., FSD..(C), VNDi..(C), VTDi..(C), VKD.., wahlweiser Anschluss an DC-Aufladesteuerung (0,91?1,43 V) oder an AC-Aufladesteuerung (Wechselspannung 230 V, % ED), mit Steckbrücke zur Anpassung des AC-Steuersystems von 80 % ED auf 72/68 % ED oder auf 37/40 % ED umschaltbar, Steckbrücke für wählbare Abschalttemperaturen, Steckposition 520+ zur Anhebung des Soll-Ladegrades um 5% gegenüber Vorgabe des Zentralsteuergerätes, Potentiometer 10 k? im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: | | Abgesenkte Aufladung einstellbar: | ja | Witterungsabhängige Steuerung: | nein | Mit Sensor: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 123,88* | € 150,29* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 123,55* | € 150,81* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 127,32* | € 155,30* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,98* | ab € 141,05* | € 170,42* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 141,25* | € 172,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|