Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizleitung 4955W DTCE 400V 170m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517K-59157276
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     89846063
EAN/GTIN:
     5703466164655
Suchbegriffe:
Freiflächenheizung
Bodenheizung
Fußbodenheizung
Fußbodenheizkabel

Heizleitung 4955W DTCE 400V 170m

Montagefertige Heizleitung 170 m, 4950 W mit einer Anschlussleitung UV beständige Zweileiter-Heizleitung mit Abschirmung, anschlussfertig konfektioniert. Heizleitung nach IEC 60800. Spannung: 400 V, Nenngrenztemperatur: 80 C, Spezifische Heizleistung: 30 W/m, Widerstandstoleranz: +10% / -5%, Mindestverlegetemperatur: 5°C, kleinster Biegeradius: 5 x dA, Schutzart: IP X7,
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
2-adrig
Nennspannung:
400 V
Heizleistung:
30 W/m
Abschirmung:
Geflecht
Durchmesser:
7,5 mm
Höhe:
7,5 mm
Länge:
170 m
Farbe:
schwarz
Anwendung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 680,54*
€ 765,06*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 678,11*
€ 765,60*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 680,01*
€ 771,28*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 742,63*
€ 835,12*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 765,06*
€ 910,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 758,88*
€ 903,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 721,06*
€ 858,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 697,27*
€ 829,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 680,54*
€ 809,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.